(10件のレビュー)

ノンアミンタイプで環境にも優しい仕様です。
長期間にわたって強力な防錆防食効果を発揮します。

成分エチレングリコール.モリブデン酸ナトリウム凍結温度(℃)/LLC混合比(%)<-15/-容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性内容量1缶(18L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402772121P18-W0B1G
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
402772211P18-W0B2R
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40277212
2021-01-19
用途: ラジエータークーラント交換
建設業・工事業

商品は至って普通のクーラントですがMonotaROさんは安く対応も速い又送料も無理なのでかなりお得に購入出来ました!
大変満足してます

対象商品 : 40277212
2021-01-11
用途: 自動車の交換材料として
工房 わたなべ自動車・二輪車・自転車関連業

何度か購入していますが、何も問題なく使用しています。クーラントは安ければ安いほど助かります。

対象商品 : 40277212
2017-01-13
用途: 自動車の水周りの組立て

普通のLLCとして買いました。
私のLLCのエア抜き方法だと、薄めるタイプの方が使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 40277212
2017-01-13
用途: 自動車の水周りの組立て

普通のLLCとして買いました。
私のLLCのエア抜き方法だと、薄めるタイプの方が使いやすいです。

対象商品 : 40277212
2017-01-13
用途: 自動車の水周りの組立て

普通のLLCとして買いました。
私のLLCのエア抜き方法だと、薄めるタイプの方が使いやすいです。

対象商品 : 40277212
2015-05-26
用途: 旧車レストアに伴う冷却液交換

商品の性格上気温の高い今の時期では具体的に感想は述べらませんが、扱いやすさとメーカーへの信頼性で選びました。

対象商品 : 40277221
2014-11-21
用途: 防除機、洗車機等の凍結防止に使用。
井澤農場

明春にならないと
具体的なことは判らないですが、たぶん大丈夫でしょう。

対象商品 : 40277212
2014-11-25
用途: 定期交換用
鯉沼商会

特に問題は感じません。2年に一度は交換したいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09
質問:
希釈割合と凍結温度の表示をお願いします。
回答:
希釈割合:30%~60%
凍結温度:30%⇒-15度 40%⇒-24度 50%⇒-36度 60%⇒51度
対象商品:
40277212
2が参考にしています
2012-08-24
質問:
そのまま使えるタイプでしょうか?希釈タイプでしょうか?よろしくお願いします。
回答:
こちらは希釈タイプでございます。
対象商品:
40277212
1が参考にしています
2012-07-31

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする