パワーフィルター ストレート

パワーフィルター ストレート - KITACOパワーフィルター ストレート - KITACOパワーフィルター ストレート - KITACOパワーフィルター ストレート - KITACOパワーフィルター ストレート - KITACOパワーフィルター ストレート - KITACOパワーフィルター ストレート - KITACO
(16件のレビュー)

パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。

適合汎用内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※各寸法はフィルターを垂直に立てた状態で、フィルター上面からダクト最下部までの長さを表記しています。
※装着にはキャブレターセッティングが必要です。
全6種類を絞り込む
口径(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40279154515-0000270625227
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40279163515-0000320625232
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40279172515-0000350627135
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40279181515-0000430758443
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40279197515-0000460758646
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40279206515-0000500758650
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40279163
2025-06-07
用途: カブにて
運輸・通信業

スペースが狭い所に使用するのに最適です。 
メーカー品なのでキャブ設定の邪魔もしないです。

1が参考にしています
対象商品 : 40279163
2022-12-13
用途: スズキ2サイクルバーディー
その他業種

BA14A型のノーマルキャブに取り付け。口径が合致しているので、何の問題もなく取り付けられます。目の粗いステンレスメッシュだけですので、ほぼ直キャブレベルです(メッシュの隙間から向こう側が見えます)。雨の日やほこりの多い場所の走行は控えたほうがいいでしょう。

対象商品 : 40279163
2020-11-19
用途: 普段走行時に使用
建設業・工事業

Daxに使用
コンパクトで収まりがよい
全天候タイプか防滴カバーを開発して欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 40279206
2020-11-29
用途: バイクの部品交換
製造業

PWKキャブに使用。特に不都合はなかったです。吸気抵抗も感じられず、綺麗な空気を吸い込んでいますよ。

対象商品 : 40279172
2020-01-12
用途: 微妙でした
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクとの相性、仕様との相性はあるかもしれません。アイドル時の吸気音が虫が鳴いてるみたいであまり好きではありません。

1が参考にしています
対象商品 : 40279172
2020-07-25
用途: オートバイのメンテナンス

やはり、信頼のブランドです。
大変満足しています。
ありがとうございました。

対象商品 : 40279154
2019-09-27
用途: ロードパルのキャブレターに使用
長谷部商事

古いバイクなので、エアークリーナー等の純正品が無い為購入しました。
丁度良いサイズで満足してます。

対象商品 : 40279154
2019-07-07
用途: モンキー ボアアップ
製造業

ボアアップに併せてマフラー交換し、純正キャブに取り付けてみた。
ノーマルルックを壊さず良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする