タンクシーラー

タンクシーラー - KITACOタンクシーラー - KITACO
(153件のレビュー)

完全に内壁をコーティングします。
あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。
コーティング色はシルバー色となります。

用途コーティング剤適合汎用
注意
※スチールタンク専用品です。
※タンクリペアKIT用のタンク内壁を錆、腐食から保護するコーティング剤です。
※タンクシーラーを使用する際は他社製品との併用は絶対にしないで下さい。必ずタンクリペアKITのタンククリーナー(洗浄剤)、メタルプレップ(錆取り剤)と併せて使用して下さい。また付属の取り扱い説明書を良く読んで作業を行って下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50519377969-07030041缶(946mL)
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50523787969-07030031缶(230mL)
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
16729283969-07020031缶(230mL)
3,800
取扱い終了
16729292969-07020041缶(946mL)
9,200
取扱い終了
40280922969-07000031個
3,200
取扱い終了
40280931969-07000041個
7,500
取扱い終了
01783032969-07010031缶(230mL)
3,400
取扱い終了
01783048969-07010041缶(946mL)
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16729283969-070200350523787969-0703003969-0702003 タンクシーラー KITACO 50523787タンクシーラーKITACO1缶(230mL)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16729292969-070200450519377969-0703004969-0702004 タンクシーラー KITACO 50519377タンクシーラーKITACO1缶(946mL)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:153
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50523787
2024-07-26
用途: 旧車のタンクメンテナンス
大谷歯科技工所医療・福祉・介護関連業

旧車のタンクメンテナンスに苦労してました。
手軽に使えて良かったです

対象商品 : 50519377
2024-05-29
用途: フォークリフトに使用!!
その他業種

フォークリフトの燃料タンクから燃料漏れがあったので
ハケでタンクの内側をフルコーティングしました!!
全く漏れは無くなりました!!
薬剤として高価ですが、整備費用と思えばコスパ最高です!!

対象商品 : 50523787
2024-06-20
用途: バイクタンクシーリング
サービス業

何度も以前から使用していて、作業も楽であり安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 50523787
2023-10-09
用途: 錆び取り後の塗装
有限会社ヤママル

バイクのタンクをナットボルトでガラガラとして錆びを落としました、まだ残ってるなと、錆び取り剤で落として、使用、錆びなくなりました。ありがとうございました。

対象商品 : 50523787
2024-04-26
用途: 私用
サービス業

まだ使用してませんが、他の方の言う通り普通に使えると思います。

対象商品 : 50523787
2023-11-02
用途: 在庫タンクのさび対策

作業がしやすくコーティングしているところが目視確認できる

対象商品 : 50523787
2023-07-04
用途: 旧車の錆取り タンク内コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

商品はとても使いやすいです
以前も使用した事があるのでリピートになります
中身をかなり振ってから中身をヘラで直接混ぜた方がいいです
下にけっこう溜まっていることがあります

3が参考にしています
対象商品 : 50519377
2023-05-16
用途: ビンテージバイクのフューエルタンクの手入れに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より愛用しているPOR-15のフューエルタンクシーラー。 W社のタンクライナーも評判良いようですが、私はもっぱらこれを愛用し続けております。 手間は掛かりますが、POR-15のマリンクリーンで洗浄し、同メタルレディーでエッチッング加工してからタンクシーラーでコーティングしています。 今まで幾つものタンクコーテングをしてきましたが、トラブル無しの安心感がこの商品を使い続ける理由です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする