曜日別特売

汎用エアエレメント

汎用エアエレメント - KITACO
(40件のレビュー)

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。
適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。
キャブレターセッティング不要。

適合汎用寸法(mm)250×300内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※この製品はオイル塗布していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
387606190900-341-0001019
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
40278987341-050001019
1,280
取扱い終了
代替品有
40278971341-050000012
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40278987341-0500010387606190900-341-00010341-0500010 汎用エアエレメント KITACO 38760619汎用エアエレメントKITACO1個
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 動噴のキャブレターのエアエレメントに使用
自営農・林・水産業

約40年前の動噴で部品がなく、この汎用エレメントがあることを知り購入し、前のエレメントの大きさにカットして使用しました。

対象商品 : 38760619
2024-06-09
用途: 草刈機
製造業

草刈機のエアーフィルター販売終了で困っていた所、他の方のレビューを見て カットして使用しました。これで長く使えます!

対象商品 : 38760619
2024-02-13
用途: 各種エアフィルターの交換
その他業種

カッターで好きな形にカット出来るのがいいですね。汎用性があります。

対象商品 : 38760619
2023-05-23
用途: ガソリンエンジン
農・林・水産業

純正品と同様に機能しているので良いと思う。厚みが選べないのが残念だが、多少潰れても隙間さえなければ何とかなる。厚い物の代用の時は、2枚重ね。

対象商品 : 38760619
2022-07-06
用途: エアエレメントの交換
農・林・水産業

交換したいエアエレメントに合わせて自在に加工出来るのでとても気にいっています

対象商品 : 38760619
2022-01-21
用途: 汎用機械の修理に使用

商品はとても満足しており機械メーカーにより色々な形のエアークリーナーが有り自由にカットでき大変重宝しております。もっと品物の厚さが5mm単位でバリエーションがあればもっと良いと思います。

対象商品 : 38760619
2021-09-03
用途: ミニ耕運機のエアークリーナー用

ミニ耕運機の湿式エアークリーナーがボロボロに劣化していたので
交換しました。
エンジンの調子が大変良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38760619
2021-09-01
用途: エンジン発電機のエアークリーナー様に
やくの麺業株式会社

エンジン発電機を修理するのにキャブレターのエアークリーナーが無くなっていたので流用です。難なく使用できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする