曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125B

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125B - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1056747110A-6CA125B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
123,200
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056750510A-6CA125B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
123,400
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056751410A-6CA125B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
124,600
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056752310A-6CA125B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
127,800
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056753210A-6CA125B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
127,800
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056754110A-6CA125B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
127,400
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056755710A-6CA125B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
128,200
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056756610A-6CA125B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
128,000
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056757510A-6CA125B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
129,400
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056758410A-6CA125B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
65,600
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056761110A-6CA125B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
65,800
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056762710A-6CA125B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
67,000
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056763610A-6CA125B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
70,200
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056764510A-6CA125B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
70,200
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056765410A-6CA125B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
69,800
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056766310A-6CA125B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
70,600
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056767210A-6CA125B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
70,400
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056768110A-6CA125B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
71,800
65,900
72,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056769710A-6CA125B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
68,500
62,900
69,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056772410A-6CA125B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
68,700
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056773310A-6CA125B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
69,900
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056774210A-6CA125B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
73,100
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056775110A-6CA125B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
73,100
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056776710A-6CA125B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
72,700
65,900
72,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056777610A-6CA125B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
73,500
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056778510A-6CA125B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
73,300
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056779410A-6CA125B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
74,700
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056780310A-6CA125B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
68,500
62,900
69,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056783710A-6CA125B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
68,700
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056784610A-6CA125B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
69,900
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056785510A-6CA125B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
73,100
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056786410A-6CA125B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
73,100
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056787310A-6CA125B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
72,700
65,900
72,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056788210A-6CA125B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
73,500
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056789110A-6CA125B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
73,300
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056790710A-6CA125B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
74,700
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056791610A-6CA125B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
71,100
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056794310A-6CA125B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
71,300
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056795210A-6CA125B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
72,500
65,900
72,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056796110A-6CA125B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
75,700
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056797710A-6CA125B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
75,700
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056798610A-6CA125B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
75,300
68,900
75,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056799510A-6CA125B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
76,100
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056800410A-6CA125B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
75,900
68,900
75,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056801310A-6CA125B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
77,300
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056802210A-6CA125B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
74,000
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056805610A-6CA125B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
74,200
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056806510A-6CA125B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
75,400
68,900
75,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056807410A-6CA125B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
78,600
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056808310A-6CA125B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
78,600
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする