曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1057836410A-6CB100B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
96,500
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057839110A-6CB100B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
96,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057840710A-6CB100B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
97,900
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057841610A-6CB100B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
101,100
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057842510A-6CB100B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
101,100
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057843410A-6CB100B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
100,700
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057844310A-6CB100B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
101,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057845210A-6CB100B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
101,300
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057846110A-6CB100B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
102,700
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057847710A-6CB100B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
45,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057850410A-6CB100B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
46,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057851310A-6CB100B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
47,200
42,880
47,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057852210A-6CB100B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
50,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057853110A-6CB100B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
50,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057854710A-6CB100B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
50,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057855610A-6CB100B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
50,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057856510A-6CB100B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
50,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057857410A-6CB100B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
52,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057858310A-6CB100B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
46,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057861710A-6CB100B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
47,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057862610A-6CB100B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
48,200
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057863510A-6CB100B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
51,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057864410A-6CB100B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
51,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057865310A-6CB100B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
51,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057866210A-6CB100B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
51,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057867110A-6CB100B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
51,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057868710A-6CB100B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
53,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057869610A-6CB100B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
47,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057872310A-6CB100B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
48,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057873210A-6CB100B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
49,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057874110A-6CB100B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
52,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057875710A-6CB100B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
52,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057876610A-6CB100B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
52,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057877510A-6CB100B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
52,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057878410A-6CB100B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
52,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057879310A-6CB100B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
54,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057880210A-6CB100B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
49,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057883610A-6CB100B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
50,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057884510A-6CB100B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
51,200
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057885410A-6CB100B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
54,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057886310A-6CB100B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
54,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057887210A-6CB100B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
54,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057888110A-6CB100B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
54,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057889710A-6CB100B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
54,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057890610A-6CB100B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057891510A-6CB100B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
52,100
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057894210A-6CB100B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
52,300
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057895110A-6CB100B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
53,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057896710A-6CB100B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
56,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1057897610A-6CB100B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
56,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする