曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB125B

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB125B - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1058023610A-6CB125B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
124,800
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058026310A-6CB125B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
125,000
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058027210A-6CB125B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
126,200
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058028110A-6CB125B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
129,400
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058029710A-6CB125B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
129,400
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058030610A-6CB125B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
129,000
128,000
140,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058031510A-6CB125B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
129,800
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058032410A-6CB125B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
129,600
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058033310A-6CB125B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
131,000
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058034210A-6CB125B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
67,200
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058037610A-6CB125B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
67,400
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058038510A-6CB125B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
68,600
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058039410A-6CB125B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
71,800
65,900
72,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058040310A-6CB125B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
71,800
65,900
72,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058041210A-6CB125B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
71,400
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058042110A-6CB125B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
72,200
65,900
72,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058043710A-6CB125B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
72,000
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058044610A-6CB125B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
73,400
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058045510A-6CB125B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
70,100
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058048210A-6CB125B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
70,300
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058049110A-6CB125B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
71,500
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058050710A-6CB125B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
74,700
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058051610A-6CB125B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
74,700
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058052510A-6CB125B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
74,300
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058053410A-6CB125B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
75,100
68,900
75,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058054310A-6CB125B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
74,900
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058055210A-6CB125B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
76,300
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058056110A-6CB125B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
70,100
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058059510A-6CB125B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
70,300
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058060410A-6CB125B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
71,500
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058061310A-6CB125B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
74,700
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058062210A-6CB125B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
74,700
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058063110A-6CB125B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
74,300
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058064710A-6CB125B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
75,100
68,900
75,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058065610A-6CB125B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
74,900
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058066510A-6CB125B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
76,300
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058067410A-6CB125B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
72,700
65,900
72,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058070110A-6CB125B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
72,900
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058071710A-6CB125B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
74,100
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058072610A-6CB125B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
77,300
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058073510A-6CB125B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
77,300
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058074410A-6CB125B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
76,900
68,900
75,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058075310A-6CB125B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
77,700
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058076210A-6CB125B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
77,500
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058077110A-6CB125B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
78,900
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058078710A-6CB125B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
75,600
68,900
75,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058081410A-6CB125B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
75,800
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058082310A-6CB125B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
77,000
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058083210A-6CB125B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
80,200
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058084110A-6CB125B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
80,200
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする