曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB40B

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB40B - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1058364110A-6CB40B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
58,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058367510A-6CB40B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
59,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058368410A-6CB40B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
60,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058369310A-6CB40B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
63,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058370210A-6CB40B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
63,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058371110A-6CB40B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
63,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058372710A-6CB40B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
63,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058373610A-6CB40B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
63,600
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058374510A-6CB40B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
65,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058375410A-6CB40B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058378110A-6CB40B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
25,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058379710A-6CB40B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
26,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058380610A-6CB40B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058381510A-6CB40B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058382410A-6CB40B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
29,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058383310A-6CB40B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058384210A-6CB40B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
29,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058385110A-6CB40B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
31,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058386710A-6CB40B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
25,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058389410A-6CB40B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
26,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058390310A-6CB40B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
27,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058391210A-6CB40B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058392110A-6CB40B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058393710A-6CB40B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
30,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058394610A-6CB40B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
30,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058395510A-6CB40B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
30,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058396410A-6CB40B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
32,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058397310A-6CB40B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
26,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058400710A-6CB40B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
26,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058401610A-6CB40B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
27,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058402510A-6CB40B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058403410A-6CB40B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058404310A-6CB40B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
30,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058405210A-6CB40B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
31,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058406110A-6CB40B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
31,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058407710A-6CB40B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
32,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058408610A-6CB40B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
27,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058411310A-6CB40B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
27,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058412210A-6CB40B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
28,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058413110A-6CB40B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058414710A-6CB40B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058415610A-6CB40B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058416510A-6CB40B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
32,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058417410A-6CB40B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
32,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058418310A-6CB40B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058419210A-6CB40B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
28,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058422610A-6CB40B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
28,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058423510A-6CB40B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058424410A-6CB40B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058425310A-6CB40B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする