曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB80B

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB80B - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1058925710A-6CB80B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
82,600
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058928410A-6CB80B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
82,800
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058929310A-6CB80B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
84,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058930210A-6CB80B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
87,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058931110A-6CB80B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
87,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058932710A-6CB80B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
86,800
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058933610A-6CB80B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
87,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058934510A-6CB80B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
87,400
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058935410A-6CB80B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
88,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058936310A-6CB80B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
39,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058939710A-6CB80B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
39,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058940610A-6CB80B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
40,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058941510A-6CB80B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
43,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058942410A-6CB80B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
43,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058943310A-6CB80B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
43,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058944210A-6CB80B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
44,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058945110A-6CB80B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058946710A-6CB80B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
45,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058947610A-6CB80B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
40,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058950310A-6CB80B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
40,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058951210A-6CB80B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
41,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058952110A-6CB80B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
44,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058953710A-6CB80B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
44,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058954610A-6CB80B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
44,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058955510A-6CB80B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058956410A-6CB80B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
44,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058957310A-6CB80B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
46,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058958210A-6CB80B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
40,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058961610A-6CB80B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
41,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058962510A-6CB80B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
42,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058963410A-6CB80B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
45,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058964310A-6CB80B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
45,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058965210A-6CB80B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058966110A-6CB80B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
45,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058967710A-6CB80B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
45,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058968610A-6CB80B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
47,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058969510A-6CB80B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
42,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058972210A-6CB80B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
43,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058973110A-6CB80B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
44,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058974710A-6CB80B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
47,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058975610A-6CB80B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
47,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058976510A-6CB80B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
47,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058977410A-6CB80B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
47,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058978310A-6CB80B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
47,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058979210A-6CB80B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
49,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058980110A-6CB80B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
44,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058983510A-6CB80B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
44,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058984410A-6CB80B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
46,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058985310A-6CB80B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
49,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1058986210A-6CB80B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
49,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする