曜日別特売

PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32

PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 - 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 - 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 - 椿本チエイン

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

内容量1個
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
寸法L(mm)
キーKw×KH(mm)
ハブ直径Dh(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35954685PT30P8M15AF-H018N-J06D3M0676.3-228275.02116×2.8-1830
12,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35954694PT30P8M15AF-H019N-J06D3M0676.3-228275.02116×2.8-1930
12,500
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954703PT30P8M15AF-H020N-J06D3M0676.3-228275.02116×2.8-2030
12,500
9,598
10,558(税込)
51日以内出荷
返品不可
35954712PT30P8M15AF-H022N-J06D3M0676.3-228275.02116×2.8-2230
12,500
9,598
10,558(税込)
51日以内出荷
返品不可
35954721PT30P8M15AF-H024N-J08D3M0676.3-228275.02118×3.3-2430
12,500
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954737PT30P8M15AF-H025N-J08D3M0676.3-228275.02118×3.3-2530
12,500
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954746PT30P8M15AF-H028N-J08D3M0676.3-228275.02118×3.3-2830
12,500
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954755PT30P8M15AF-H030N-J08D3M0676.3-228275.02118×3.3-3030
12,500
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954764PT30P8M15AF-H032N-J10D3M0876.3-228275.021110×3.3-3230
12,500
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954773PT30P8M15AF-H035N-J10D3M0876.3-228275.021110×3.3-3530
12,500
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
35960294PT30P8M15BF-H018N-J06D3M0676.339228275.0296×2.8601830
12,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
35960303PT30P8M15BF-H019N-J06D3M0676.339228275.0296×2.8601930
12,600
9,698
10,668(税込)
51日以内出荷
返品不可
35960312PT30P8M15BF-H020N-J06D3M0676.339228275.0296×2.8602030
12,600
9,698
10,668(税込)
51日以内出荷
返品不可
35960321PT30P8M15BF-H022N-J06D3M0676.339228275.0296×2.8602230
12,600
9,698
10,668(税込)
51日以内出荷
返品不可
35960337PT30P8M15BF-H024N-J08D3M0676.339228275.0298×3.3602430
12,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
35960346PT30P8M15BF-H025N-J08D3M0676.339228275.0298×3.3602530
12,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
35960355PT30P8M15BF-H028N-J08D3M0676.339228275.0298×3.3602830
12,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
35960364PT30P8M15BF-H030N-J08D3M0676.339228275.0298×3.3603030
12,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
35960373PT30P8M15BF-H032N-J10D3M0876.339228275.02910×3.3603230
12,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
35960382PT30P8M15BF-H035N-J10D3M0876.339228275.02910×3.3603530
12,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
35956557PT30P8M25AF-H018N-J06D3M0676.3-338275.0216.56×2.8-1830
13,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35956566PT30P8M25AF-H019N-J06D3M0676.3-338275.0216.56×2.8-1930
13,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35956575PT30P8M25AF-H020N-J06D3M0676.3-338275.0216.56×2.8-2030
13,700
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
35956584PT30P8M25AF-H022N-J06D3M0676.3-338275.0216.56×2.8-2230
13,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35956593PT30P8M25AF-H024N-J08D3M0676.3-338275.0216.58×3.3-2430
13,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35956602PT30P8M25AF-H025N-J08D3M0676.3-338275.0216.58×3.3-2530
13,700
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
35956611PT30P8M25AF-H028N-J08D3M0676.3-338275.0216.58×3.3-2830
13,700
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
35956627PT30P8M25AF-H030N-J08D3M0676.3-338275.0216.58×3.3-3030
13,700
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
35956636PT30P8M25AF-H032N-J10D3M0876.3-338275.0216.510×3.3-3230
13,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35956645PT30P8M25AF-H035N-J10D3M0876.3-338275.0216.510×3.3-3530
13,700
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
35962166PT30P8M25BF-H018N-J06D3M0676.350338275.0296×2.8601830
14,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35962175PT30P8M25BF-H019N-J06D3M0676.350338275.0296×2.8601930
14,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35962184PT30P8M25BF-H020N-J06D3M0676.350338275.0296×2.8602030
14,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35962193PT30P8M25BF-H022N-J06D3M0676.350338275.0296×2.8602230
14,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35962202PT30P8M25BF-H024N-J08D3M0676.350338275.0298×3.3602430
14,600
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
35962211PT30P8M25BF-H025N-J08D3M0676.350338275.0298×3.3602530
14,600
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
35962227PT30P8M25BF-H028N-J08D3M0676.350338275.0298×3.3602830
14,600
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
35962236PT30P8M25BF-H030N-J08D3M0676.350338275.0298×3.3603030
14,600
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
35962245PT30P8M25BF-H032N-J10D3M0876.350338275.02910×3.3603230
14,600
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
35962254PT30P8M25BF-H035N-J10D3M0876.350338275.02910×3.3603530
14,600
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
35954807PT32P8M15AF-H018N-J06D3M0681.4-228680.12116×2.8-1832
12,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954816PT32P8M15AF-H019N-J06D3M0681.4-228680.12116×2.8-1932
12,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954825PT32P8M15AF-H020N-J06D3M0681.4-228680.12116×2.8-2032
12,800
9,798
10,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
35954834PT32P8M15AF-H022N-J06D3M0681.4-228680.12116×2.8-2232
12,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954843PT32P8M15AF-H024N-J08D3M0681.4-228680.12118×3.3-2432
12,800
9,798
10,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
35954852PT32P8M15AF-H025N-J08D3M0681.4-228680.12118×3.3-2532
12,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954861PT32P8M15AF-H028N-J08D3M0681.4-228680.12118×3.3-2832
12,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954877PT32P8M15AF-H030N-J08D3M0681.4-228680.12118×3.3-3032
12,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954886PT32P8M15AF-H032N-J10D3M0881.4-228680.121110×3.3-3232
12,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35954895PT32P8M15AF-H035N-J10D3M0881.4-228680.121110×3.3-3532
12,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする