曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容トルク(N・m)34常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11900許容偏心(mm)0.2質量(kg)0.15材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)3.86×10-5エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)400軸方向変位(mm)-0.5~+1.2半径方向ばね定数(N/mm)640内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37794346ALS-040-B-11-1112.5401625252111166
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794355ALS-040-B-11-1212.5401625252111266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794364ALS-040-B-11-12H12.5401625252111266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794373ALS-040-B-11-1412.5401625252111466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794382ALS-040-B-11-14H12.5401625252111466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794391ALS-040-B-11-14N12.5401625252111466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794407ALS-040-B-11-1512.5401625252111566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794416ALS-040-B-11-15H12.5401625252111566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794425ALS-040-B-11-1612.5401625252111666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794434ALS-040-B-11-16H12.5401625252111666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794443ALS-040-B-11-1812.5401625252111866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794452ALS-040-B-11-18H12.5401625252111866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794461ALS-040-B-11-1912.5401625252111966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794477ALS-040-B-11-19H12.5401625252111966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794486ALS-040-B-11-19N12.5401625252111966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794495ALS-040-B-11-2012.5401625252112066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794504ALS-040-B-11-20H12.5401625252112066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794513ALS-040-B-12-1212.5401625252121266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794522ALS-040-B-12-12H12.5401625252121266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794547ALS-040-B-12-1412.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794556ALS-040-B-12-14H12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794565ALS-040-B-12-14N12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794601ALS-040-B-12-1512.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794617ALS-040-B-12-15H12.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794644ALS-040-B-12-1612.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794653ALS-040-B-12-16H12.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794687ALS-040-B-12-1812.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794696ALS-040-B-12-18H12.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794723ALS-040-B-12-1912.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794732ALS-040-B-12-19H12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794741ALS-040-B-12-19N12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794784ALS-040-B-12-2012.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794793ALS-040-B-12-20H12.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794531ALS-040-B-12H-12H12.5401625252121266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794574ALS-040-B-12H-1412.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794583ALS-040-B-12H-14H12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794592ALS-040-B-12H-14N12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794626ALS-040-B-12H-1512.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794635ALS-040-B-12H-15H12.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794662ALS-040-B-12H-1612.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794671ALS-040-B-12H-16H12.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794705ALS-040-B-12H-1812.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794714ALS-040-B-12H-18H12.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794757ALS-040-B-12H-1912.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794766ALS-040-B-12H-19H12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794775ALS-040-B-12H-19N12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794802ALS-040-B-12H-2012.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794811ALS-040-B-12H-20H12.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794827ALS-040-B-14-1412.5401625252141466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37794836ALS-040-B-14-14H12.5401625252141466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする