曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容トルク(N・m)34常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11900許容偏心(mm)0.1質量(kg)0.15材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)3.87×10-5エレメント型式Rタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)1550軸方向変位(mm)0~+1.2半径方向ばね定数(N/mm)1700内容量1個
全153種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
153種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37787233ALS-040-R-11-1112.5401625252111166
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787242ALS-040-R-11-1212.5401625252111266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787251ALS-040-R-11-12H12.5401625252111266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787267ALS-040-R-11-1412.5401625252111466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787276ALS-040-R-11-14H12.5401625252111466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787285ALS-040-R-11-14N12.5401625252111466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787294ALS-040-R-11-1512.5401625252111566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787303ALS-040-R-11-15H12.5401625252111566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787312ALS-040-R-11-1612.5401625252111666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787321ALS-040-R-11-16H12.5401625252111666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787337ALS-040-R-11-1812.5401625252111866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787346ALS-040-R-11-18H12.5401625252111866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787355ALS-040-R-11-1912.5401625252111966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787364ALS-040-R-11-19H12.5401625252111966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787373ALS-040-R-11-19N12.5401625252111966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787382ALS-040-R-11-2012.5401625252112066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787391ALS-040-R-11-20H12.5401625252112066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787407ALS-040-R-12-1212.5401625252121266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787416ALS-040-R-12-12H12.5401625252121266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787434ALS-040-R-12-1412.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787443ALS-040-R-12-14H12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787452ALS-040-R-12-14N12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787495ALS-040-R-12-1512.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787504ALS-040-R-12-15H12.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787531ALS-040-R-12-1612.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787547ALS-040-R-12-16H12.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787574ALS-040-R-12-1812.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787583ALS-040-R-12-18H12.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787617ALS-040-R-12-1912.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787626ALS-040-R-12-19H12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787635ALS-040-R-12-19N12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787671ALS-040-R-12-2012.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787687ALS-040-R-12-20H12.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787425ALS-040-R-12H-12H12.5401625252121266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787461ALS-040-R-12H-1412.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787477ALS-040-R-12H-14H12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787486ALS-040-R-12H-14N12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787513ALS-040-R-12H-1512.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787522ALS-040-R-12H-15H12.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787556ALS-040-R-12H-1612.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787565ALS-040-R-12H-16H12.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787592ALS-040-R-12H-1812.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787601ALS-040-R-12H-18H12.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787644ALS-040-R-12H-1912.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787653ALS-040-R-12H-19H12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787662ALS-040-R-12H-19N12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787696ALS-040-R-12H-2012.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787705ALS-040-R-12H-20H12.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787714ALS-040-R-14-1412.5401625252141466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37787723ALS-040-R-14-14H12.5401625252141466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする