曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-Y

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-Y - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-Y - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容トルク(N・m)20常用トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11900許容偏心(mm)0.1質量(kg)0.15材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)3.87×10-5エレメント型式Yタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)760軸方向変位(mm)0~+1.2半径方向ばね定数(N/mm)940内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37779761ALS-040-Y-11-1112.5401625252111166
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779777ALS-040-Y-11-1212.5401625252111266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779786ALS-040-Y-11-12H12.5401625252111266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779795ALS-040-Y-11-1412.5401625252111466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779804ALS-040-Y-11-14H12.5401625252111466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779813ALS-040-Y-11-14N12.5401625252111466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779822ALS-040-Y-11-1512.5401625252111566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779831ALS-040-Y-11-15H12.5401625252111566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779847ALS-040-Y-11-1612.5401625252111666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779856ALS-040-Y-11-16H12.5401625252111666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779865ALS-040-Y-11-1812.5401625252111866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779874ALS-040-Y-11-18H12.5401625252111866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779883ALS-040-Y-11-1912.5401625252111966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779892ALS-040-Y-11-19H12.5401625252111966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779901ALS-040-Y-11-19N12.5401625252111966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779917ALS-040-Y-11-2012.5401625252112066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779926ALS-040-Y-11-20H12.5401625252112066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779935ALS-040-Y-12-1212.5401625252121266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779944ALS-040-Y-12-12H12.5401625252121266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779962ALS-040-Y-12-1412.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779971ALS-040-Y-12-14H12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779987ALS-040-Y-12-14N12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780023ALS-040-Y-12-1512.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780032ALS-040-Y-12-15H12.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780066ALS-040-Y-12-1612.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780075ALS-040-Y-12-16H12.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780102ALS-040-Y-12-1812.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780111ALS-040-Y-12-18H12.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780145ALS-040-Y-12-1912.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780154ALS-040-Y-12-19H12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780163ALS-040-Y-12-19N12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780206ALS-040-Y-12-2012.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780215ALS-040-Y-12-20H12.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779953ALS-040-Y-12H-12H12.5401625252121266
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779996ALS-040-Y-12H-1412.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780005ALS-040-Y-12H-14H12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780014ALS-040-Y-12H-14N12.5401625252121466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780041ALS-040-Y-12H-1512.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780057ALS-040-Y-12H-15H12.5401625252121566
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780084ALS-040-Y-12H-1612.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780093ALS-040-Y-12H-16H12.5401625252121666
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780127ALS-040-Y-12H-1812.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780136ALS-040-Y-12H-18H12.5401625252121866
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780172ALS-040-Y-12H-1912.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780181ALS-040-Y-12H-19H12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780197ALS-040-Y-12H-19N12.5401625252121966
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780224ALS-040-Y-12H-2012.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780233ALS-040-Y-12H-20H12.5401625252122066
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780242ALS-040-Y-14-1412.5401625252141466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
37780251ALS-040-Y-14-14H12.5401625252141466
4,990
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする