曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])8700許容偏心(mm)0.1質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4エレメント型式Rタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)2000軸方向変位(mm)0~+1.4半径方向ばね定数(N/mm)1350内容量1個
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37788764ALS-055-R-15-1515551830302151578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788773ALS-055-R-15-15H15551830302151578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788791ALS-055-R-15-1615551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788807ALS-055-R-15-16H15551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788834ALS-055-R-15-1815551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788843ALS-055-R-15-18H15551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788877ALS-055-R-15-1915551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788886ALS-055-R-15-19H15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788895ALS-055-R-15-19N15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788931ALS-055-R-15-2015551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788947ALS-055-R-15-20H15551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788974ALS-055-R-15-2415551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788983ALS-055-R-15-24H15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788992ALS-055-R-15-24N15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789035ALS-055-R-15-2515551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789044ALS-055-R-15-25H15551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789071ALS-055-R-15-2815551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789087ALS-055-R-15-28H15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789096ALS-055-R-15-28N15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788782ALS-055-R-15H-15H15551830302151578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788816ALS-055-R-15H-1615551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788825ALS-055-R-15H-16H15551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788852ALS-055-R-15H-1815551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788861ALS-055-R-15H-18H15551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788904ALS-055-R-15H-1915551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788913ALS-055-R-15H-19H15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788922ALS-055-R-15H-19N15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788956ALS-055-R-15H-2015551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37788965ALS-055-R-15H-20H15551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789001ALS-055-R-15H-2415551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789017ALS-055-R-15H-24H15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789026ALS-055-R-15H-24N15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789053ALS-055-R-15H-2515551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789062ALS-055-R-15H-25H15551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789105ALS-055-R-15H-2815551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789114ALS-055-R-15H-28H15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789123ALS-055-R-15H-28N15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789132ALS-055-R-16-1615551830302161678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789141ALS-055-R-16-16H15551830302161678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789157ALS-055-R-16-1815551830302161878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789166ALS-055-R-16-18H15551830302161878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789193ALS-055-R-16-1915551830302161978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789202ALS-055-R-16-19H15551830302161978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789211ALS-055-R-16-19N15551830302161978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789254ALS-055-R-16-2015551830302162078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789263ALS-055-R-16-20H15551830302162078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789297ALS-055-R-16-2415551830302162478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789306ALS-055-R-16-24H15551830302162478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789315ALS-055-R-16-24N15551830302162478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37789351ALS-055-R-16-2515551830302162578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする