曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容トルク(N・m)70常用トルク(N・m)35許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])8700許容偏心(mm)0.15質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4エレメント型式Yタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向変位(mm)0~+1.4半径方向ばね定数(N/mm)1160内容量1個
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37781292ALS-055-Y-15-1515551830302151578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781301ALS-055-Y-15-15H15551830302151578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781326ALS-055-Y-15-1615551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781335ALS-055-Y-15-16H15551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781362ALS-055-Y-15-1815551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781371ALS-055-Y-15-18H15551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781405ALS-055-Y-15-1915551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781414ALS-055-Y-15-19H15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781423ALS-055-Y-15-19N15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781466ALS-055-Y-15-2015551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781475ALS-055-Y-15-20H15551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781502ALS-055-Y-15-2415551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781511ALS-055-Y-15-24H15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781527ALS-055-Y-15-24N15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781563ALS-055-Y-15-2515551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781572ALS-055-Y-15-25H15551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781606ALS-055-Y-15-2815551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781615ALS-055-Y-15-28H15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781624ALS-055-Y-15-28N15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781317ALS-055-Y-15H-15H15551830302151578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781344ALS-055-Y-15H-1615551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781353ALS-055-Y-15H-16H15551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781387ALS-055-Y-15H-1815551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781396ALS-055-Y-15H-18H15551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781432ALS-055-Y-15H-1915551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781441ALS-055-Y-15H-19H15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781457ALS-055-Y-15H-19N15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781484ALS-055-Y-15H-2015551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781493ALS-055-Y-15H-20H15551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781536ALS-055-Y-15H-2415551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781545ALS-055-Y-15H-24H15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781554ALS-055-Y-15H-24N15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781581ALS-055-Y-15H-2515551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781597ALS-055-Y-15H-25H15551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781633ALS-055-Y-15H-2815551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781642ALS-055-Y-15H-28H15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781651ALS-055-Y-15H-28N15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781667ALS-055-Y-16-1615551830302161678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781676ALS-055-Y-16-16H15551830302161678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781685ALS-055-Y-16-1815551830302161878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781694ALS-055-Y-16-18H15551830302161878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781721ALS-055-Y-16-1915551830302161978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781737ALS-055-Y-16-19H15551830302161978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781746ALS-055-Y-16-19N15551830302161978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781782ALS-055-Y-16-2015551830302162078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781791ALS-055-Y-16-20H15551830302162078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781825ALS-055-Y-16-2415551830302162478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781834ALS-055-Y-16-24H15551830302162478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781843ALS-055-Y-16-24N15551830302162478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37781886ALS-055-Y-16-2515551830302162578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする