ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mm
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
種類
EVベルト
ベルト形
EV8YU
材質(本体)
ハイモジュラスゴム
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
30
ピッチ(mm)
8
ベルト厚(mm)
5
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
内容量
1本
バスケットに入れる
175
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
商品状態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36242342
312-EV8YU-30
8
312
30
39
-
¥
5,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243207
704-EV8YU-30
8
704
30
88
-
¥
9,960
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247522
3200-EV8YU-30
8
3200
30
400
-
¥
43,580
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242376
328-EV8YU-30
8
328
30
41
-
¥
6,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243234
720-EV8YU-30
8
720
30
90
-
¥
10,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247556
3440-EV8YU-30
8
3440
30
430
-
¥
49,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242403
344-EV8YU-30
8
344
30
43
-
¥
6,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243261
728-EV8YU-30
8
728
30
91
-
¥
10,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247583
4400-EV8YU-30
8
4400
30
550
-
¥
59,250
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242437
408-EV8YU-30
8
408
30
51
-
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243295
744-EV8YU-30
8
744
30
93
-
¥
10,270
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247617
5008-EV8YU-30
8
5008
30
626
-
¥
66,180
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242464
416-EV8YU-30
8
416
30
52
-
¥
6,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243322
752-EV8YU-30
8
752
30
94
-
¥
10,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247005
2000-EV8YU-30
8
2000
30
250
-
¥
25,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242491
432-EV8YU-30
8
432
30
54
-
¥
6,870
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243356
760-EV8YU-30
8
760
30
95
-
¥
10,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242525
440-EV8YU-30
8
440
30
55
-
¥
7,020
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243383
768-EV8YU-30
8
768
30
96
-
¥
10,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242552
464-EV8YU-30
8
464
30
58
-
¥
7,420
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243417
776-EV8YU-30
8
776
30
97
-
¥
10,580
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36242586
472-EV8YU-30
8
472
30
59
-
¥
7,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243444
784-EV8YU-30
8
784
30
98
-
¥
10,670
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242613
480-EV8YU-30
8
480
30
60
-
¥
7,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243471
792-EV8YU-30
8
792
30
99
-
¥
10,750
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242647
488-EV8YU-30
8
488
30
61
-
¥
7,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243505
800-EV8YU-30
8
800
30
100
-
¥
10,890
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242674
504-EV8YU-30
8
504
30
63
-
¥
7,810
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36243532
808-EV8YU-30
8
808
30
101
-
¥
10,890
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242701
512-EV8YU-30
8
512
30
64
-
¥
7,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243566
816-EV8YU-30
8
816
30
102
-
¥
10,890
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242735
520-EV8YU-30
8
520
30
65
-
¥
7,980
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243593
824-EV8YU-30
8
824
30
103
-
¥
10,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242762
536-EV8YU-30
8
536
30
67
-
¥
8,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243627
832-EV8YU-30
8
832
30
104
-
¥
11,070
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247032
2056-EV8YU-30
8
2056
30
257
-
¥
26,970
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242796
544-EV8YU-30
8
544
30
68
-
¥
8,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243654
840-EV8YU-30
8
840
30
105
-
¥
11,150
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242823
552-EV8YU-30
8
552
30
69
-
¥
8,510
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243681
848-EV8YU-30
8
848
30
106
-
¥
11,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242857
560-EV8YU-30
8
560
30
70
-
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243715
856-EV8YU-30
8
856
30
107
-
¥
11,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242884
576-EV8YU-30
8
576
30
72
-
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243742
864-EV8YU-30
8
864
30
108
-
¥
11,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242911
600-EV8YU-30
8
600
30
75
-
¥
8,930
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243776
872-EV8YU-30
8
872
30
109
-
¥
11,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242945
608-EV8YU-30
8
608
30
76
-
¥
8,930
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243803
880-EV8YU-30
8
880
30
110
-
¥
11,430
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36242972
616-EV8YU-30
8
616
30
77
-
¥
9,030
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243837
888-EV8YU-30
8
888
30
111
-
¥
11,540
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ