曜日別特売

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(7件のレビュー)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
全232種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
内容量
232種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3625622781-3GT-91本2781
1,320
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
3625625493-3GT-91本3193
1,320
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256281102-3GT-91本34102
1,320
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
36256315105-3GT-91本35105
1,320
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
36256342108-3GT-91本36108
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256376111-3GT-91本37111
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256403114-3GT-91本38114
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256437117-3GT-91本39117
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256464120-3GT-91本40120
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256491123-3GT-91本41123
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256525126-3GT-91本42126
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256552129-3GT-91本43129
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256586132-3GT-91本44132
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256613135-3GT-91本45135
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256647138-3GT-91本46138
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256674141-3GT-91本47141
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256701144-3GT-91本48144
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256735147-3GT-91本49147
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256762150-3GT-91本50150
1,380
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256796156-3GT-91本52156
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256823159-3GT-91本53159
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256857162-3GT-91本54162
1,410
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
36256884168-3GT-91本56168
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256911174-3GT-91本58174
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256945177-3GT-91本59177
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36256972180-3GT-91本60180
1,410
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257006186-3GT-91本62186
1,460
749
824(税込)
当日出荷
返品不可
36257033189-3GT-91本63189
1,460
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257067192-3GT-91本64192
1,460
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
36257094195-3GT-91本65195
1,460
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257121198-3GT-91本66198
1,460
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
36257155201-3GT-91本67201
1,460
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
36257182204-3GT-91本68204
1,460
749
824(税込)
16日以内出荷
返品不可
36257216207-3GT-91本69207
1,460
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
36257243210-3GT-91本70210
1,460
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
36257277213-3GT-91本71213
1,510
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257304216-3GT-91本72216
1,510
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970524219-3GT-91個73219.00
1,510
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257331222-3GT-91本74222
1,510
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257365225-3GT-91本75225
1,510
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
36257392228-3GT-91本76228
1,510
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257426231-3GT-91本77231
1,510
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
36257453234-3GT-91本78234
1,510
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257487237-3GT-91本79237
1,510
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257514240-3GT-91本80240
1,510
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257541243-3GT-91本81243
1,600
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
36257575246-3GT-91本82246
1,600
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
36257602249-3GT-91本83249
1,600
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
36257636252-3GT-91本84252
1,600
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
36257663255-3GT-91本85255
1,600
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: デルタ10インチバンドソー28-195に流用
いしだ工房製造業

デルタ28-195の純正駆動ベルトは現在著しく高価(本品の4~5倍程度)なので、ほぼ同じ規格と思われた本品をダメもとで1本購入してみた。 公称寸法を比較すると周長564mmは同一だが、幅は本品が1mm狭く、歯付きベルトの歯のピッチが㎜とインチで僅かに違う可能性があったが、とりあえずプーリーに違和感なく収まり正常に運転できているので互換性は問題なさそう。 但し、耐久性は未知数。 自己責任でお願いしたい。

対象商品 : 36257663
2020-07-29
用途: お値打ちでした
コジマフーズ株式会社

なかなかベルトだけでは売っていないのですが、さすがモノタロウさん。機械で使用しているゴムが劣化したので交換用に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36257094
2019-10-24
用途: 電動ラジコン飛行機のモーターのメンテナンス
その他業種

ベルトを現状の物と取り替えたことによって新品時の製品に戻りました。

対象商品 : 36259124
2018-01-10
用途: 機械のメンテナンス時
マキタパック株式会社その他業種

送料がもっと安いとうれしいのですが。早めの送付は
助かります。

対象商品 : 36257006
2018-07-03
用途: ラジコン飛行機の整備

特に問題無く使用できています。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 36257514
2016-06-27
用途: ラジコンヘリコプター

10mm幅のものがほしかったが、在庫が無さそうなので試験的に注文。三ツ星ベルト製も預かってほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 36257006
2015-07-21
用途: ラジコン飛行機のモーター減速機

メーカーや耐久性は問題ありませんが、
モノタローさんの商品の管理方法に問題があります.
メーカーからは やさしく 布の紐で括られていると思いますが
形が残る程、絵符の針金がきつく括られいました.非常に残念です.
その部分からベルトが切れてしまいます.

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする