曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1064779510A-6LB63B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
74,600
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064782210A-6LB63B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
74,800
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064783110A-6LB63B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
76,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064784710A-6LB63B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
79,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064785610A-6LB63B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
79,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064786510A-6LB63B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
78,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064787410A-6LB63B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
79,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064788310A-6LB63B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
79,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064789210A-6LB63B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
80,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064790110A-6LB63B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064793510A-6LB63B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064794410A-6LB63B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
32,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064795310A-6LB63B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064796210A-6LB63B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064797110A-6LB63B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064798710A-6LB63B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
36,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064799610A-6LB63B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
36,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064800510A-6LB63B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
37,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064801410A-6LB63B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064804110A-6LB63B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064805710A-6LB63B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
33,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064806610A-6LB63B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064807510A-6LB63B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064808410A-6LB63B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064809310A-6LB63B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
36,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064810210A-6LB63B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
36,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064811110A-6LB63B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
38,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064812710A-6LB63B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
32,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064815410A-6LB63B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064816310A-6LB63B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
34,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064817210A-6LB63B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
37,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064818110A-6LB63B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
37,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064819710A-6LB63B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
36,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064820610A-6LB63B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
37,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064821510A-6LB63B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
37,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064822410A-6LB63B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
38,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064823310A-6LB63B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
34,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064826710A-6LB63B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
34,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064827610A-6LB63B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
35,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064828510A-6LB63B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
38,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064829410A-6LB63B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
38,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064830310A-6LB63B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
38,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064831210A-6LB63B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064832110A-6LB63B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
38,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064833710A-6LB63B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
40,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064834610A-6LB63B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
35,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064837310A-6LB63B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
35,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064838210A-6LB63B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
37,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064839110A-6LB63B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
40,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064840710A-6LB63B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
40,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする