スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm - 三ツ星ベルト
(3件のレビュー)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M内容量1本
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36121531100S3M1005G3351005
2,750
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
36121592100S3M1035G3451035
2,750
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
36121626100S3M1050G3501050
2,750
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
36121653100S3M1080G3601080
2,750
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
36121687100S3M1113G3711113
2,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
36121714100S3M1119G3731119
2,750
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
36121741100S3M1146G3821146
2,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
36112973100S3M114G38114
1,420
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
36121802100S3M11703901170
2,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36121836100S3M1176G3921176
2,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
36113007100S3M117G39117
1,420
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
36121863100S3M1188G3961188
2,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
36121951100S3M1236G4121236
2,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
36113077100S3M123G41123
1,420
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
36121985100S3M1245G4151245
2,900
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
36122012100S3M1260G4201260
2,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
36122046100S3M1290G4301290
2,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
36122073100S3M1299G4331299
3,010
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113104100S3M129G43129
1,420
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
36122134100S3M1326G4421326
3,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
36113131100S3M132G44132
1,420
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
36122161100S3M1332G4441332
3,010
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36122222100S3M1401G4671401
3,010
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36113192100S3M141G47141
1,420
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
36122283100S3M1422G4741422
3,120
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
36113226100S3M144G48144
1,420
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
36113253100S3M147G49147
1,420
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
36122344100S3M1521G5071521
3,120
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36122371100S3M1596G5321596
3,120
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36113341100S3M159G53159
1,470
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
36113375100S3M162G54162
1,470
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
36122405100S3M1650G5501650
3,230
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113402100S3M168G56168
1,470
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113436100S3M171G57171
1,470
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113463100S3M174G58174
1,470
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
36113497100S3M177G59177
1,470
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
36122466100S3M1788G5961788
3,310
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113524100S3M180G60180
1,470
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113551100S3M186G62186
1,470
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113585100S3M189G63189
1,470
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
36113612100S3M192G64192
1,500
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
36113646100S3M195G65195
1,500
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113673100S3M198G66198
1,500
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113734100S3M204G68204
1,500
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
36122493100S3M2100G7002100
3,550
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113822100S3M213G71213
1,560
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
36113856100S3M216G72216
1,560
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113883100S3M219G73219
1,560
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113917100S3M222G74222
1,560
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
36113971100S3M228G76228
1,560
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: ホームベーカリーの修理
その他業種

破損したタイミングベルトの幅が8ミリ長さ494ミリだったのですが、こちらの10ミリ幅492ミリで使用できました。作りがしっかりしているし、幅も広くなったので頑丈になったのかな。硬い具材を入れてもスムーズに動きます。

対象商品 : 36116787
2021-12-12
用途: ホームベーカリーの修理用

ベルトが劣化した家庭用ホームベーカリーの修理に使用しました。問題なく動作するようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36117995
2020-03-23
用途: ホームベーカリーの修理部品として

噛み合わせがスムーズです。ツインバードPYD537には576くらいでないと使えませんでした。ただ、音が静かだと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする