曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm - 三ツ星ベルト

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37内容量1本
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36140185150DS3M1005G3351005
9,960
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140212150DS3M1014G3381014
9,960
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140246150DS3M1035G3451035
9,960
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140273150DS3M1050G3501050
9,960
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140307150DS3M1080G3601080
9,960
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140334150DS3M1119G3731119
9,960
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140361150DS3M1146G3821146
9,960
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140395150DS3M1152G3841152
9,960
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140422150DS3M1170G3901170
9,960
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140456150DS3M1188G3961188
10,590
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140483150DS3M1203G4011203
10,590
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140517150DS3M1221G4071221
10,590
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140544150DS3M1236G4121236
10,590
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140571150DS3M1245G4151245
10,590
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140605150DS3M1260G4201260
10,590
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140632150DS3M1290G4301290
10,590
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140666150DS3M1299G4331299
11,080
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140693150DS3M1326G4421326
11,080
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140754150DS3M1374G4581374
11,080
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140781150DS3M1419G4731419
11,080
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140815150DS3M1461G4871461
11,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140842150DS3M1521G5071521
11,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140876150DS3M1596G5321596
11,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140903150DS3M1680G5601680
11,900
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140937150DS3M1788G5961788
12,180
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
36140964150DS3M2100G7002100
13,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141007150DS3M2115G7052115
13,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141034150DS3M2250G7502250
13,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
36136755150DS3M303G101303
6,040
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36136816150DS3M309G103309
6,040
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36136843150DS3M312G104312
6,040
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36136877150DS3M315G105315
6,040
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36136904150DS3M318G106318
6,040
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36136931150DS3M327G109327
6,040
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137053150DS3M342G114342
6,280
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137087150DS3M345G115345
6,280
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137114150DS3M351G117351
6,280
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137141150DS3M354G118354
6,280
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137324150DS3M375G125375
6,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137351150DS3M384G128384
6,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137385150DS3M387G129387
6,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137412150DS3M396G132396
6,570
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137446150DS3M399G133399
6,570
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137473150DS3M405G135405
6,570
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137507150DS3M408G136408
6,570
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137534150DS3M414G138414
6,570
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137561150DS3M417G139417
6,570
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137595150DS3M420G140420
6,570
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137622150DS3M426G142426
6,700
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
36137656150DS3M432G144432
6,700
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする