曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm - 三ツ星ベルト

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

ベルト幅(mm)15材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M内容量1本
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36128145150S3M1005G3351005
4,360
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
36128172150S3M1014G3381014
4,360
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
36122615150S3M102G34102
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36128233150S3M1050G3501050
4,360
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
36128267150S3M1080G3601080
4,360
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
36128294150S3M1113G3711113
4,360
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
36128321150S3M1119G3731119
4,360
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
36128355150S3M1146G3821146
4,360
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
36122642150S3M114G38114
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36128416150S3M1170G3901170
4,360
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
36128443150S3M1176G3921176
4,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
36122676150S3M117G39117
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36128477150S3M1188G3961188
4,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
36128504150S3M1203G4011203
4,640
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
36122703150S3M120G40120
2,210
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36128531150S3M1221G4071221
4,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
36128565150S3M1236G4121236
4,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
36122746150S3M123G41123
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36128592150S3M1245G4151245
4,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
36128653150S3M1290G4301290
4,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
36128687150S3M1299G4331299
4,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
36122773150S3M129G43129
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36128723150S3M1305G4351305
4,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
36128757150S3M1326G4421326
4,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
36128784150S3M1332G4441332
4,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
36128872150S3M1419G4731419
4,840
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
36122852150S3M141G47141
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36128906150S3M1422G4741422
5,040
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
36122895150S3M144G48144
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36128933150S3M1461G4871461
5,040
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
36122922150S3M147G49147
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36122956150S3M150G50150
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36128967150S3M1521G5071521
5,040
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36122983150S3M156G52156
2,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
36128994150S3M1596G5321596
5,040
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36123017150S3M159G53159
2,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123044150S3M162G54162
2,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36129021150S3M1650G5501650
5,240
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
36129055150S3M1680G5601680
5,240
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
36123071150S3M168G56168
2,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
36123105150S3M171G57171
2,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36123132150S3M174G58174
2,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36123175150S3M177G59177
2,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36129082150S3M1788G5961788
5,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
36123202150S3M180G60180
2,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36123236150S3M186G62186
2,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36123263150S3M189G63189
2,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36123297150S3M192G64192
2,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36123324150S3M195G65195
2,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36123351150S3M198G66198
2,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする