曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅6mm

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅6mm - 三ツ星ベルト

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

ベルト形S3M歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37内容量1本
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3614218160DS3M1005G603351005
2,650
取扱い終了
返品不可
3613154160DS3M1014G63381014
2,650
取扱い終了
返品不可
3613157560DS3M1035G63451035
2,650
取扱い終了
返品不可
3613160260DS3M1050G63501050
2,650
取扱い終了
返品不可
3613163660DS3M1080G63601080
2,650
取扱い終了
返品不可
3613166360DS3M1119G63731119
2,650
取扱い終了
返品不可
3613169760DS3M1146G63821146
2,650
取扱い終了
返品不可
3613172460DS3M1152G63841152
2,650
取扱い終了
返品不可
3613175160DS3M1170G63901170
2,650
取扱い終了
返品不可
3613178560DS3M1188G63961188
2,820
取扱い終了
返品不可
3613181260DS3M1203G64011203
2,820
取扱い終了
返品不可
3613184660DS3M1221G64071221
2,820
取扱い終了
返品不可
3613187360DS3M1236G64121236
2,820
取扱い終了
返品不可
3613190760DS3M1245G64151245
2,820
取扱い終了
返品不可
3613193460DS3M1260G64201260
2,820
取扱い終了
返品不可
3613196160DS3M1290G64301290
2,820
取扱い終了
返品不可
3613199560DS3M1299G64331299
2,950
取扱い終了
返品不可
3613202260DS3M1326G64421326
2,950
取扱い終了
返品不可
3613205660DS3M1332G64441332
2,950
取扱い終了
返品不可
3613208360DS3M1374G64581374
2,950
取扱い終了
返品不可
3613211760DS3M1419G64731419
2,950
取扱い終了
返品不可
3613214460DS3M1461G64871461
3,060
取扱い終了
返品不可
3613217160DS3M1521G65071521
3,060
取扱い終了
返品不可
3613220560DS3M1596G65321596
3,060
取扱い終了
返品不可
3613223260DS3M1680G65601680
3,170
取扱い終了
返品不可
3613226660DS3M1788G65961788
3,230
取扱い終了
返品不可
3613229360DS3M2100G67002100
3,490
取扱い終了
返品不可
3613232760DS3M2115G67052115
3,490
取扱い終了
返品不可
3613235460DS3M2250G67502250
3,490
取扱い終了
返品不可
3612920460DS3M300G6100300
1,550
取扱い終了
返品不可
3612923160DS3M303G6101303
1,570
取扱い終了
返品不可
3612926560DS3M306G6102306
1,570
取扱い終了
返品不可
3612929260DS3M309G6103309
1,570
取扱い終了
返品不可
3612932660DS3M312G6104312
1,570
取扱い終了
返品不可
3612935360DS3M315G6105315
1,570
取扱い終了
返品不可
3612938760DS3M318G6106318
1,570
取扱い終了
返品不可
3612941460DS3M327G6109327
1,570
取扱い終了
返品不可
3612944160DS3M330G6110330
1,570
取扱い終了
返品不可
3612947560DS3M333G6111333
1,570
取扱い終了
返品不可
3612950260DS3M339G6113339
1,630
取扱い終了
返品不可
3612953660DS3M342G6114342
1,630
取扱い終了
返品不可
3612956360DS3M345G6115345
1,630
取扱い終了
返品不可
3612959760DS3M351G6117351
1,630
取扱い終了
返品不可
3612962460DS3M354G6118354
1,630
取扱い終了
返品不可
3612965160DS3M360G6120360
1,650
取扱い終了
返品不可
3612968560DS3M363G6121363
1,650
取扱い終了
返品不可
3612971260DS3M366G6122366
1,650
取扱い終了
返品不可
3612974660DS3M369G6123369
1,650
取扱い終了
返品不可
3612977360DS3M372G6124372
1,650
取扱い終了
返品不可
3612980760DS3M375G6125375
1,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする