板レーキ

板レーキ - トンボ工業
(3件のレビュー)
全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番851-1093材質スチール製質量(kg)2高さ(mm)60板厚(mm)2内容量1本
注意
※工事現場配送不可の商品です。
※個人宅配送不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40309622-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309622
2020-12-21
用途: 自宅庭のメンテナンス
製造業

粘土質の土壌の為、以前に自作し壊れた木製レーキから鉄製レーキを購入しました。先が鉄製とアルミ製があったと思いますが、曲がりにくい鉄製にしました。正直、重いです。重い分扱いやすい面もありますが、耕したばかりでの使用ですとレーキが土に埋もれます。

1が参考にしています
対象商品 : 40309622
2019-04-17
用途: ゲートボール場のグランド整備
自転車 ミユキ自動車・二輪車・自転車関連業

接地面がしっかりしていて地面をならすのに良い。少し重いかと思ったが長く作業しても大丈夫だった。土をならすのにも軽すぎない所も良かった。

対象商品 : 40309622
2015-04-20
用途: アスファルト敷きならし
個人のお客様

この商品が1番良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする