梅鉢龍馬
ハイス鉋
(1件のレビュー)
硬質合板などを削るのに最適で、長切れがする鉋です。裏出しが不要です。油台を使用してすべりが良いです。
用途
硬質合板などの削り。
刃幅(mm)
50
幅(mm)
65
高さ(mm)
215
質量(g)
520
奥行(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40311546
50MM
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください