彫刻刀セット

彫刻刀セット - まるいち彫刻刀セット - まるいち彫刻刀セット - まるいち彫刻刀セット - まるいち彫刻刀セット - まるいち彫刻刀セット - まるいち彫刻刀セット - まるいち彫刻刀セット - まるいち
(11件のレビュー)

版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。

用途版画。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
材質(柄部)
材質(刃)
奥行(mm)
セット内容
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40313217C-31セット(3本組)------切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)137
オープン
739
813(税込)
当日出荷
40313226T-41セット(4本組)6215080朴の木鋼(SK-5)18切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)137
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
40313235T-51セット(5本組)--------
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40313244S-61セット(6本組)--------
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
40313253H-51セット(5本組)92197154ブビンガ材特殊二層鋼20--
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
40313262H-61セット(6本組)107197177ブビンガ材特殊二層鋼20切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、大丸刀(9mm)175
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
40313271H-71セット(7本)---ブビンガ材特殊二層鋼-切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、大丸刀(9mm)、小切出(4mm)-
オープン
取扱い終了
40313287F-61セット(6本組)115203234ブビンガ材特殊二層鋼18--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40313226
2023-01-20
用途: カット

彫刻とは違った使い方で購入しました。切れ味はとても良く、普通のカッターには無理な工作にも使用でき刃先も3種類ありとても良い。

対象商品 : 40313226
2022-12-05
用途: 小細工作業に
サービス業

この彫刻刀は小細工に使用する為です、今までは子供が使用していたのを使っていたのですが よく使用するのが駄目になったので買い足しです、切れそうなのでこれで当分は大丈夫だと思います。

対象商品 : 40313262
2020-07-21
用途: 木工製品の飾り
サービス業

使いやすさということでいうと、商品にあまり差はないと思いますが、切れ味は充分に良いです。

対象商品 : 40313217
2020-07-05
用途: 木製ジグのメンテナンス
有限会社新横浜無線設計

素晴らしい切れ味です。買って良かったと思える品質です

対象商品 : 40313226
2020-08-20
用途: 版画
その他業種

写真には砥石が付いていたので切れ味が悪くなっても安心だと思い砥石付きのを購入しましたが、現在砥石は付いてません。残念ですが、お手頃な値段には満足してます。

対象商品 : 40313262
2020-02-26
用途: 木工製品の飾り
サービス業

これまで子供の物を使用していたが、樫等固い素材に使用するので、扱いづらかった。
値段の割によく切れる。

対象商品 : 40313226
2017-01-13
用途: ゴム版画用
教育・研究機関

まだ使っていません。でも古い彫刻刀7本は処分しました。新しい当品を使うのが楽しみです。

対象商品 : 40313262
2016-02-25
用途: 子供の学校用

日本製で、学校注文品より高品質

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
平の刃幅と刃厚をお教え下さい。
回答:
下記にてご確認下さい。
刃幅:7mm
刃厚:1.5mm
対象商品:
40313226
2013-05-12

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする