緑長(ミドリカネチョウ)
フィット角鏝0.5
(1件のレビュー)
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途
下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質
コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40314066
240mm 0.5
240
60
220
80
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
40314075
240mm 極薄0.3
240
64
220
82
0.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40314084
270mm 0.5
270
65
260
85
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
40314093
270mm 極薄0.3
270
63
260
90
0.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください