緑長(ミドリカネチョウ)
四ツ羽根面引 PC製
サビる心配のないプラスチック製です。四つ羽根型の面引きです。
用途
面引き作業。
材質
プラスチック
幅(mm)
121
高さ(mm)
60
質量(g)
60
奥行(mm)
60
寸法・規格(mm)
(約)60×60×121
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40314346
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください