緑長(ミドリカネチョウ)
本焼ホームタイ鏝
手に馴染み、使いやすい木柄付です。本焼のため、耐久性抜群です。
用途
型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め作業。
材質
柄:木
幅(mm)
105
高さ(mm)
85
質量(g)
100
奥行(mm)
38
直径(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40314425
21mm
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください