ヘラコテ コーキング用

ヘラコテ コーキング用 - 緑長(ミドリカネチョウ)ヘラコテ コーキング用 - 緑長(ミドリカネチョウ)

コーキングの塗り付け押さえに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。

用途コーキング材の塗り付け作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木高さ(mm)60質量(g)80奥行(mm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40314757230
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40314766250
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40314775260
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする