ヘラコテ 工芸用

ヘラコテ 工芸用 緑長(ミドリカネチョウ)

狭い場所での細かい作業に最適な工芸用コテです。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。

用途工芸用・狭い場所での細かい作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
120mm 40314802
120mm 40314802
40314802 120mm 220 120 57 100 55
オープン
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷
40314784 90mm 190 90 60 90 45
オープン
1,598
1,758 (税込)
取扱停止中
40314793 105mm 210 105 60 90 45
オープン
2,298
2,528 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする