緑長(ミドリカネチョウ)
ステンプチ鏝首高 0.5
左官・住宅設備・水道・配管工事に狭い場所での作業最適です。背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー(有機溶剤)で洗えます。
用途
狭い場所での仕上塗り作業。
材質
コテ板:ステンレス 柄首:鉄 柄:木
高さ(mm)
90
質量(g)
90
板厚(mm)
0.5
寸法・規格(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40315292
120mm 角
200
首高・角
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315301
120mm 仕上
190
首高
35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315317
120mm 先丸
200
首高・先丸
35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください