曜日別特売

プチ鏝 首高 中首タイプ 120mm ステンレス

プチ鏝 首高 中首タイプ 120mm ステンレス - アローライン工業プチ鏝 首高 中首タイプ 120mm ステンレス - アローライン工業プチ鏝 首高 中首タイプ 120mm ステンレス - アローライン工業プチ鏝 首高 中首タイプ 120mm ステンレス - アローライン工業プチ鏝 首高 中首タイプ 120mm ステンレス - アローライン工業プチ鏝 首高 中首タイプ 120mm ステンレス - アローライン工業

狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。

用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)120高さ(mm)86質量(g)75タイプ中首 首高板厚(mm)0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
材質(柄部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4031546642
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315475先丸36先丸
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315484両丸36両丸
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする