本焼極薄先丸鏝 0.3mm

本焼極薄先丸鏝 0.3mm - アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm - アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm - アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm - アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm - アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm - アローライン工業

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40315712330mm33029097330
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40315721360mm360310100360
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40315737390mm390330100390
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする