曜日別特売

本焼シゴキ鏝 0.5mm

本焼シゴキ鏝 0.5mm - アローライン工業本焼シゴキ鏝 0.5mm - アローライン工業本焼シゴキ鏝 0.5mm - アローライン工業本焼シゴキ鏝 0.5mm - アローライン工業本焼シゴキ鏝 0.5mm - アローライン工業本焼シゴキ鏝 0.5mm - アローライン工業

シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り、シゴキ用の鏝。板厚(mm)0.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40315861240mm1個鏝板:焼入鋼 柄:木
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
40315877270mm1個鏝板:焼入鋼 柄:木
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
40315886300mm1個鏝板:焼入鋼 柄:木
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
635797595051081丁-
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする