曜日別特売

ステンパイプ柄手鍬

ステンパイプ柄手鍬 - 緑長(ミドリカネチョウ)ステンパイプ柄手鍬 - 緑長(ミドリカネチョウ)ステンパイプ柄手鍬 - 緑長(ミドリカネチョウ)ステンパイプ柄手鍬 - 緑長(ミドリカネチョウ)ステンパイプ柄手鍬 - 緑長(ミドリカネチョウ)ステンパイプ柄手鍬 - 緑長(ミドリカネチョウ)ステンパイプ柄手鍬 - 緑長(ミドリカネチョウ)ステンパイプ柄手鍬 - 緑長(ミドリカネチョウ)
(8件のレビュー)

壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。

用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40316141450mm180470660170450(パイプ柄)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40316157600mm180600680170600(パイプ柄)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40316166750mm180750740170750(パイプ柄)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40316175900mm175900800160900(パイプ柄)
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40316175
2022-03-16
用途: モルタルを練る
電気・ガス・熱供給・水道業

金額もリーズナブルで商品もしっかりしているので満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 40316175
2022-04-02
用途: 左官作業
笑楽農・林・水産業

注文から到着まで早く、使いやすかった。
次回も利用します。

対象商品 : 40316175
2020-08-27
用途: モルタル用
製造業

柄が長いので使いやすいです。
80サイズの桶と一緒に使うにはちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40316141
2019-06-14
用途: 食品製造に使用

食品製造時にミキサー後の食材を集める際に使用しています。柄が短いものがなく、助かりました。

対象商品 : 40316175
2017-10-19
用途: 日曜大工用
不動産業

柄の長い価格的に高いほうを購入しました。頑丈で安心して使用できました。改善点は、、まだ柄の長い製品が、あったら便利と思います。

対象商品 : 40316157
2014-10-07
用途: 溝掃除
農・林・水産業

柄の長さが60センチは少し短くて、深く腰を折らなければならなかった。せめて90センチを買えばよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 40316175
2014-06-05
用途: コンクリートの練り作業

柄の一番長い900mmタイプを購入しましたが、長時間作業するには辛いです。パイプ柄の強度が心配で、乱雑な使い方を躊躇してしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 40316175
2013-11-22
用途: モルタルの練り合わせ
株式会社NDC

前も使っていたので相変わらず使い勝手が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする