ウルトラファイブ HL型

ウルトラファイブ HL型 - 八光電機ウルトラファイブ HL型 - 八光電機ウルトラファイブ HL型 - 八光電機ウルトラファイブ HL型 - 八光電機ウルトラファイブ HL型 - 八光電機
(4件のレビュー)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

内容量1台
注意
※カートリッジヒーターでは、ヒーターから加熱される金属への、熱伝達を良くすることが重要です。
※挿入する穴径と、ヒーター径の差は極力小さくしてください。(0.1 mm以下:Φ10 ヒーターならΦ10.1 穴)
※穴の内面は、平滑に仕上げてください。リーマ加工をお奨めします。
※穴加工に使用したオイルは除去してください。オイルが残っていますと、オイルが加熱され炭化物となり、熱伝導が悪くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
容量(W)
寸法L(mm)
発熱密度(W/cm2)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40364423HLY005112515142.3
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
40364432HLY0102241020142.3
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364441HLY12031002030142.3
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
40364457HLY13541003550122.3
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364466HLY16051006080122.3
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364475HLY180610080100122.3
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364484HLW10211002525134.0
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40364493HLW10321003030124.0
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364502HLW10331003535114.0
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364511HLW10441004540124.0
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
40364527HLW10651006050124.0
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40364536HLW110610010080114.0
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364545HLW1127100120100114.0
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40364554HLW20442004540124.0
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40364563HLW20652006050124.0
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364572HLW210620010080114.0
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364581HLW2127200120100114.0
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364606HLX115210010050136.0
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
40364615HLX110310015080116.0
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
40364624HLX1203100200100126.0
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
40364633HLB110110010050126.5
オープン
4,998
5,498(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40364651HLB115210015080106.5
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
40364667HLB11031001001005.46.5
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40364676HLB1203100200100116.5
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40364685HLC1101100100509.98.0
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
40364694HLC115110015050158.0
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40364703HLC1102100100805.78.0
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
40364712HLC120210020080118.0
オープン
4,798
5,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
40364721HLC11531001501006.68.0
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40364737HLC1253100250100118.0
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40364746HLC12041002001306.68.0
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40364755HLC13041003001309.98.0
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
40364764HLC13051003001508.58.0
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40364773HLC1455100450150138.0
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364782HLC13561003501808.28.0
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
40364807HLC14071004002008.48.0
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40364816HLC1607100600200138.0
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40364825HLC14581004502308.18.0
オープン
7,698
8,468(税込)
45日以内出荷
返品不可
40364843HLC15091005002508.38.0
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40364861HLC35511005503007.58.0
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
40364886HLE110110010050810.0
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364895HLE1201100200501610.0
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
40364904HLE1152100150806.810.0
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
40364913HLE1252100250801110.0
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
40364922HLE12031002001007.110.0
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
40364931HLE13031003001001110.0
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
40364947HLE12041002001305.310.0
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364956HLE14041004001301110.0
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40364965HLE13051003001506.810.0
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
40364974HLE15051005001501110.0
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40365297
2018-05-09
用途: 機器の加熱
教育・研究機関

納期に1ヶ月以上かかるとのことで,発注はしたものの購入しませんでした.メーカー在庫切れとのことでしたが,カタログ掲載の納期を参考にして計画を立てているため,若干の納期遅れは仕方ないにしても,ある程度の商品管理は行って戴きたいと思います.

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 40365647
2016-08-03
用途: 金型温調に使用。
株式会社金子製作所

8月9日にどうしても使用したいのですが
8月8日着になりませんでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。

3が参考にしています
対象商品 : 40365017
2016-05-23
用途: 機械の補修

使用には問題はないが、価格が高すぎる、以前同じものを地元で買ったが接続部が加工済みだったが今回は加工しなくてはならず時間がかかってしまった。

2が参考にしています
対象商品 : 40366024
2016-01-29
用途: 金型 加熱

大変  良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする