八光電機
配管用シリコンラバーヒータ
シリコンラバーヒーターは今までの金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。
Φ30以上の配管に巻くことができます。
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
(Ni導線)300mm
タイプ
巻きタイプ
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケルークロム系金属発熱線
内容量
1台
注意
※重ね巻きは絶対にしないでください。
※発熱部は配管に密着するようにしてください。このとき、電線取り出し部分(厚い部分)は曲げないでください。
※ヒーターの配管への固定は、シリコーン系粘着剤のアルミ粘着テープ、ガラス繊維粘着テープなどを使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
電圧(V)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40371161
SBH3011
1000
100
120
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371177
SBH3021
1000
単相200
120
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371186
SBH3022
2000
単相200
240
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください