サイカンヒーター W型(段付き)

サイカンヒーター W型(段付き) - 八光電機

シースサイカンの中に発熱線が2 本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。発熱線とターミナルとの接続部の段付構造によりターミナル部でのトラブルがありません。

タイプシースタイプ材質(シース)SUS316許容差クラス2測温接点非接地形寸法SD(Φmm)8.0寸法SL(mm)35補償導線ガラス編組被覆/KCC-2-H(VX-H)内容量1台
注意
※ターミナル部には、曲げなど無理な力が加わらない様、取扱いにご注意ください。
※サイカンヒーターを取り付けた後、保温工事を施工される場合は、ターミナル部は保温材の外に出すようにしてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40371195SWD10202.01510
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371204SWD10402.42360
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371213SWD10703.22400
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
40371222SWD11104.02750
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
40371231SWD20502.43590
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371247SWD21002.85250
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371256SWD21504.07330
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371265SWD22004.87560
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする