曜日別特売

廻り縁

廻り縁 - 光モール廻り縁 - 光モール
(5件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。

材質硬質ABS内容量1本
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4035958431310001010
オープン
579
637(税込)
当日出荷
特別運賃
68997888154127001010
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40359672161310001512
オープン
取扱い終了
4035968116161000156
オープン
取扱い終了
特別運賃
4035969716171000186
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359584
2021-06-28
用途: 修繕に
飲食業

天井のコーナー用に使いました。
このサイズだとクギは難しいかったのであらかたボンドで接着させました。
気になってた隙間も綺麗になり大満足です。

対象商品 : 40359584
2019-05-16
用途: 作業場の隙間の補修
有限会社島屋タンス店卸売・小売業

丁度よいサイズの材料が購入出来て良かったです。材質は木製のものより腐食しないので安心できると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40359584
2019-06-19
用途: 天井、壁紙張替え時の廻り縁
その他業種

素人の天井と壁のクロスの張替えは境目が綺麗に出来ていない部分がありましたが、廻り縁で綺麗に隠すことができました。

対象商品 : 40359584
2015-02-11
用途: 壁の廻り縁として

物が少なく、高いので、一番安い物を選択しました。

対象商品 : 40359584
2018-07-30
用途: ユニットバスの壁と天井に貼る予定で購入しました。
その他業種

3センチ位の幅の方が使用用途が多い。
今回は購入するもユニットバスの使用せず、別途に使用予定

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする