曜日別特売

ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂)

ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂) - ユニテック
(7件のレビュー)

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!

用途
配管など耐圧性が要求される補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38危険等級アズワン品番1-9842-01曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.7mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1個
注意
※硬化していた場合は少し温めてからご使用ください。またハードの粘度が固く感じる時は、少量のアセトンを加えて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240566ハード
5,040
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 農作業用ポリタンクの亀裂修復
農・林・水産業

以前ソフトを購入し少し柔らかすぎたのでハードを購入しましたが硬すぎる。
仕上がり強度は、それなりにあるがソフトとの中間位がちょうど良いのでは。

対象商品 : 33240566
2022-11-14
用途: 壊れたプラスチック製オイルタンクの補修

チエンソーのオイルタンク部分に穴が開いたので、修理に使いましたが、オイル漏れもなく、耐油性もあり、接着性も良くて良好です

対象商品 : 33240566
2020-11-11
用途: 部品等簡単な補修
建設業・工事業

説明書の表記がジェル状とありますが固形のバターくらい固いです。
すでに硬化していたのかもしれません、裏面の説明書に振って使うように書いていますが振っても中身が動くことはないです。
中身が固く相当な握力が無いと容器から出てこない。
メーカーに問い合わせたところ、メーカー回答は下記となります。
「割りばしなどの棒を突っ込んで 、かき混ぜて出す事が有効でございます。」と言うことです。
この固さが正常ならば、説明表記と容器を変更した方が良いと思います!

10が参考にしています
対象商品 : 33240566
2018-07-17
用途: プラ用品の補修
農・林・水産業

大きい面に塗るのでこれくらいの固さがちょうどよい。

1が参考にしています
対象商品 : 33240566
2019-03-10
用途: ガラス作業
その他業種

振ってからの使用と書いてあるが、振っても無駄なくらい硬い。トロッと感がないので塗るのが難しいかな。接着力はあるようなので、上手く使えるようになれるまで、試行錯誤しながら使ってみる

3が参考にしています
対象商品 : 33240566
2017-08-11
用途: おもちゃの修理
その他業種

ゼリー状なのにトロットしてなくて、がさっとしているので塗るのが大変だし、その後の加工が必要です。強度はあるようです。

2が参考にしています
対象商品 : 33240566
2014-10-25
用途: ポリエチレンタンクの亀裂補修
サービス業

良く振って使用する旨の注意書がしてあり、この表示だと液体と思い込んでしまいますが、いくら振っても混ざるような状態の接着剤ではないので表示内容の一部は変更したほうが誤解を招くおそれがないと思います。

11が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする