曜日別特売

インパクトレンチ用 エクステンションソケット

インパクトレンチ用 エクステンションソケット - ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションソケット - ミトロイ
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)150寸法D2(Φmm)25内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40447942P4ES10-15010
4,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
40447951P4ES12-15012
4,000
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
40447967P4ES13-15013
4,000
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
40447976P4ES14-15014
4,000
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
40447985P4ES15-15015
4,180
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
40447994P4ES16-15016
4,180
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
40448003P4ES17-15017
4,180
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
40448012P4ES18-15018
4,180
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
40448021P4ES19-15019
4,250
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
40448037P4ES21-15021
4,250
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
40448046P4ES22-15022
4,250
2,698
2,968(税込)
当日出荷
40448055P4ES24-15024
4,250
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする