※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ(水戸工機)
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法S(mm)
13
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40447967
品番
P4ES13-150
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
寸法S(mm)
13
形状
6角
質量(g)
229
寸法L1(mm)
8
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長L(mm)
150
寸法D1(Φmm)
20.5
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
16
寸法D3(Φmm)
14