曜日別特売

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂
(12件のレビュー)
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目内容量1個
全32種類を絞り込む
ねじの呼びd
ピッチ
寸法L(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼びd
ピッチ
寸法L(mm)
レンチサイズ(mm)
寸法s(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40377452M6×10M60.751055
269
296(税込)
当日出荷
40377461M6×12M60.751255
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377477M6×15M60.751555
279
307(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377486M6×20M60.752055
279
307(税込)
当日出荷
40377495M6×25M60.752555
279
307(税込)
当日出荷
40376113M6×30M60.753055
279
307(税込)
当日出荷
40377504M8×12M811266
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377513M8×15M811566
269
296(税込)
当日出荷
40377522M8×20M812066
279
307(税込)
当日出荷
40377531M8×25M812566
279
307(税込)
10日以内出荷
返品不可
40376122M8×35M813566
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377547M8×30M813066
279
307(税込)
当日出荷
40377556M10×20M101.252088
199
219(税込)
当日出荷
40377565M10×25M101.252588
339
373(税込)
当日出荷
40377574M10×30M101.253088
259
285(税込)
当日出荷
40377583M10×35M101.253588
249
274(税込)
当日出荷
40377592M10×40M101.254088
279
307(税込)
当日出荷
40377601M12×20M121.25201010
309
340(税込)
当日出荷
40377617M12×25M121.25251010
319
351(税込)
当日出荷
40377626M12×30M121.25301010
329
362(税込)
当日出荷
40377635M12×35M121.25351010
359
395(税込)
当日出荷
40377644M12×40M121.25401010
379
417(税込)
当日出荷
40376147M12×45M121.25451010
259
285(税込)
当日出荷
40377653M12×50M121.25501010
449
494(税込)
当日出荷
40376323M16×25M161.5251414
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376156M16×30M161.5301414
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376165M16×35M161.5351414
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376174M16×40M161.5401414
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376183M16×45M161.5451414
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376192M16×50M161.5501414
689
758(税込)
当日出荷
40376201M16×55M161.5551414
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376217M16×60M161.5601414
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40377452
2022-12-28
用途: 丸のこ
TADO建築設計

マキタの丸のこのネジ切れた穴があり、M5より大きくM6だと回らないのでピッチが違うのかと思って買ってみたが、このネジも合わずで使っていない。
特殊ネジではあるが、ネジ1つが300円は高い、それでも使えれば諦めもつくが、使えないと厳しい。

対象商品 : 40377547
2022-07-06
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

機械のメンテナンスに使いました、ピッチが細目なので なかなか探せなかったけどこちらで入手できました。 無事に使えてます!

対象商品 : 40377556
2021-07-09
用途: 地元のホームセンターでは1.25ピッチの物が売っていない

M10 ピッチ1.25のボルト(またはネジ)が欲しかったのですが、地元のホームセンターにはM10 ピッチ1.5の物しかありませんでした。
モノタロウにはちゃんとあるので助かりました。

対象商品 : 40377626
2021-06-14
用途: 手動タイヤチェンジャー改造時、ホイール固定の為
電気・ガス・熱供給・水道業

精度の高い製品で、問題なく使用できました、ちなみに、購入したボルトのピッチは、1.25です。

対象商品 : 40377574
2020-05-27
用途: 車両のカスタマイズに

H27年式 スバル WRX STIに使用しました。
購入した中古サポートブレースに取り付け用のボルトやカラーなどのパーツが入っていなかったため、サイズを調査し全てMonotaROにて購入しました。セレート加工されているキャップボルトが販売されていなかったため、こちらをノルトロックと組み合わせて使用しました。
後日増し締めを行いましたが、特に緩んでいる所はなく問題なしです。

対象商品 : 40376165
2019-07-18
用途: バイクの補修
建設業・工事業

特に問題無く使用出来ました
あえて言えば商品情報に
レンチ径の表記が有った方が
良いかも?

対象商品 : 40377601
2018-06-08
用途: メクラ栓
有限会社安藤家具店

このピッチのネジがなかなかなかったので
購入しましたが、ちょっと作りが荒いですね。
その割に高値のような気がします。
見えない所に1本しか使わないのでいいですけど
たくさん使う方、見栄えを気になさる方にはお勧めできませんかな?

1が参考にしています
対象商品 : 40377574
2016-11-16
用途: 自動車の改造
自動車・二輪車・自転車関連業

細目ネジが種類あり、便利でした。
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
3819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする