曜日別特売

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ - 大阪魂
(19件のレビュー)

パック単位の小口販売です。

種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
全32種類を絞り込む
ねじの呼びd
ピッチ
寸法L(mm)
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼びd
ピッチ
寸法L(mm)
レンチサイズ(mm)
寸法s(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40377671M6×101パック(50個)M60.751055
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377687M6×121パック(50個)M60.751255
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377696M6×151パック(50個)M60.751555
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377705M6×201パック(50個)M60.752055
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377714M6×251パック(50個)M60.752555
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
40376393M6×301パック(20個)M60.753055
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377723M8×121パック(20個)M811266
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377732M8×151パック(20個)M811566
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40377741M8×201パック(20個)M812066
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377757M8×251パック(10個)M812566
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40377766M8×301パック(10個)M813066
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40376402M8×351パック(10個)M813566
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377775M10×201パック(10個)M101.252088
839
923(税込)
当日出荷
40377784M10×251パック(10個)M101.252588
799
879(税込)
当日出荷
40377793M10×301パック(10個)M101.253088
799
879(税込)
当日出荷
40377802M10×351パック(10個)M101.253588
799
879(税込)
当日出荷
40377811M10×401パック(10個)M101.254088
799
879(税込)
当日出荷
40377827M12×201パック(10個)M121.25201010
799
879(税込)
当日出荷
40377836M12×251パック(8個)M121.25251010
819
901(税込)
当日出荷
40377845M12×301パック(8個)M121.25301010
799
879(税込)
当日出荷
40377854M12×351パック(7個)M121.25351010
799
879(税込)
当日出荷
40377863M12×401パック(7個)M121.25401010
799
879(税込)
当日出荷
40376411M12×451パック(6個)M121.25451010
699
769(税込)
当日出荷
40377872M12×501パック(6個)M121.25501010
799
879(税込)
当日出荷
40376594M16×251パック(5個)M161.5251414
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376427M16×301パック(5個)M161.5301414
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
40376436M16×351パック(5個)M161.5351414
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376445M16×401パック(5個)M161.5401414
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40376454M16×451パック(5個)M161.5451414
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
40376463M16×501パック(5個)M161.5501414
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40376472M16×551パック(5個)M161.5551414
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376481M16×601パック(5個)M161.5601414
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途:

迅速で早く特に問題もなく、ホームページに案内どおりの商品でした。

2022-12-10
用途: O2センサーのメクラ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのO2センサーのメクラとして購入。安いのでよかったので満足です。
ただのメクラなのでもっと短い方がいいのですがしょうがないですね。

対象商品 : 40377811
2022-09-28
用途: サイズが選べるのが楽なので、いつも購入

細目はホームセンターなどでも売っているところがあまりないので、いいね

対象商品 : 40377845
2022-03-13
用途: ホンダ車のエンジンマウント固定用
製造業

自作したホンダ車のエンジンマウント固定用として購入しました。通常の六角ボルトだとソケットが大きくてアクセス困難。そこで細い10mmの六角レンチが使用できる本品を選定しました。おかげさまで無事取り付け完了。

対象商品 : 40377811
2022-06-08
用途: 部品の交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

この1.25ピッチ(細目)サイズはホームセンターにもなかなか売っていませんでしたので、大助かりでした。

対象商品 : 40377863
2021-10-29
用途: 車のメンテナンスに
高橋商店その他業種

負荷のかかる部品の取り付けの為に、強度のある強度のあるこの商品にしました。
ヒッチメンバーの取り付け用

対象商品 : 40377802
2021-10-29
用途: バイクのブレーキキャリパー用
自動車・二輪車・自転車関連業

強度区分12.9はなかなか売ってないので助かります。お手配が早いですね。

対象商品 : 40376427
2021-07-26
用途: 蓋の代用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不具合はなく。
HPに記載通りの規格通りの物でした。
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
4376:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする