曜日別特売

六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂
(30件のレビュー)
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目内容量1個
全63種類を絞り込む
ねじの呼びd
ピッチ
ねじ長さ(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼びd
ピッチ
寸法L(mm)
レンチサイズ(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40377906M6×10M60.7510510
499
549(税込)
当日出荷
40377915M6×12M60.7512512
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377924M6×15M60.7515515
499
549(税込)
当日出荷
40377933M6×20M60.7520520
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
40377942M6×25M60.7525525
499
549(税込)
当日出荷
40376664M6×30M60.7530530
559
615(税込)
当日出荷
40377951M8×12M81.0012612
399
439(税込)
当日出荷
40377967M8×15M81.0015615
399
439(税込)
当日出荷
40377976M8×16M81.0016616
399
439(税込)
当日出荷
40377985M8×20M81.0020620
399
439(税込)
当日出荷
40377994M8×25M81.0025625
399
439(税込)
当日出荷
40378003M8×30M81.0030630
448
493(税込)
当日出荷
40376673M8×35M81.0035635
299
329(税込)
当日出荷
40376734M8×40M81.0040640
489
538(税込)
当日出荷
40376743M8×45M81.0045645
369
406(税込)
当日出荷
40376752M8×50M81.0050650
539
593(税込)
当日出荷
40376682M10×16M101.2516816
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
40378012M10×20M101.2520820
509
560(税込)
当日出荷
40378021M10×25M101.2525825
479
527(税込)
当日出荷
40378037M10×30M101.2530830
559
615(税込)
当日出荷
40378046M10×35M101.2535835
599
659(税込)
当日出荷
40378055M10×40M101.2540840
659
725(税込)
当日出荷
40378125M10×45M101.2545845
699
769(税込)
当日出荷
40378134M10×50M101.2550850
749
824(税込)
当日出荷
40376761M10×55M101.2555855
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
40376777M10×60M101.2560860
719
791(税込)
当日出荷
40376786M10×65M101.2565865
1,398
1,538(税込)
当日出荷
40376795M10×70M101.2570870
1,398
1,538(税込)
当日出荷
40376804M10×75M101.2575875
2,298
2,528(税込)
当日出荷
40376813M10×80M101.2580880
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40376822M10×90M101.2590890
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376831M10×100M101.251008100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40378064M12×20M121.25201020
699
769(税込)
当日出荷
40378073M12×25M121.25251025
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
40378082M12×30M121.25301030
749
824(税込)
当日出荷
40378091M12×35M121.25351035
819
901(税込)
当日出荷
40378107M12×40M121.25401040
859
945(税込)
当日出荷
40376691M12×45M121.25451045
649
714(税込)
当日出荷
40378116M12×50M121.25501050
999
1,099(税込)
当日出荷
40376847M12×55M121.25551055
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376856M12×60M121.25601060
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
40376865M12×65M121.25651065
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376874M12×70M121.25701070
749
824(税込)
当日出荷
40376892M12×80M121.25801080
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376901M12×90M121.25901090
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
40376917M12×100M121.2510010100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
40376926M16×45M161.50451445
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376707M16×30M161.50301430
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376716M16×35M161.50351435
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
40376725M16×40M161.50401440
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: バイクに使用
製造業

旧車のミラー固定ボルトに使用。社外ミラーにボルト付属してますがメッキスチール。アクセサリーブラケットを付けるとボルトの長さが足りませんので少し長いものを探し、ステンなので長期間錆ずきれいで安心です。

対象商品 : 40378037
2024-08-02
用途: バイクメンテナンス

表面の仕上がりも良いボルトとなり使用には問題ありませんでした。

対象商品 : 40378021
2024-04-14
用途: 事務用回転椅子の高さ調整
教育・研究機関

手回しできる(?)おにぎり型の調整ねじが付いてきますが、逆に不便なので取り替えました。調整が楽になりました。

対象商品 : 40378012
2021-06-06
用途: プレスカブ50
有限会社 彩井美

プレスカブ50のサイドスタンド用のビルトとして購入しました。ステンレスなので錆びることもなく見栄えも良いです。

対象商品 : 40376682
2020-09-09
用途: リヤブレーキの取付ボルトの代替え
製造業

16mmでも長いので、4mmほどグラインダーで削って使用。
今まで逃げるための厚さ2mmの座金2枚を無くすことができました。

対象商品 : 40378055
2020-10-31
用途: バイクの組立て
サービス業

普通に使えます。
ネジの部分が滑らかではなかったです。

対象商品 : 40378091
2019-10-28
用途: バイクのバーエンド取付に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

細目のステンレスはなかなか無いので、満足です。アルミに取付なのでネジ山に焼き付き防止を塗ってます。

対象商品 : 40378134
2020-05-13
用途: 車両整備

到着がとても早くて助かりました 品質も問題無いです またよろしくお願いします
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
511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする