曜日別特売

六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ - 大阪魂
(12件のレビュー)

パック単位の小口販売です。

材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
全63種類を絞り込む
ねじの呼びd
ピッチ
内容量
63種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼びd
ピッチ
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40378143M6×101パック(20個)M60.7510
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
40378152M6×121パック(20個)M60.7512
5,098
5,608(税込)
当日出荷
40378161M6×151パック(20個)M60.7515
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
40378177M6×201パック(20個)M60.7520
5,098
5,608(税込)
当日出荷
40378186M6×251パック(20個)M60.7525
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377057M6×301パック(20個)M60.7530
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40378195M8×121パック(10個)M81.0012
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
40378204M8×151パック(10個)M81.0015
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377066M8×161パック(10個)M81.0016
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
40378213M8×201パック(10個)M81.0020
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
40378222M8×251パック(10個)M81.0025
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
40378231M8×301パック(10個)M81.0030
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377075M8×351パック(10個)M81.0035
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377136M8×401パック(10個)M81.0040
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377145M8×451パック(10個)M81.0045
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377154M8×501パック(10個)M81.0050
2,188
2,407(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377084M10×161パック(10個)M101.2516
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40378247M10×201パック(10個)M101.2520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
40378256M10×251パック(10個)M101.2525
2,698
2,968(税込)
当日出荷
40378265M10×301パック(5個)M101.2530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40378274M10×351パック(5個)M101.2535
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40378283M10×401パック(5個)M101.2540
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40378353M10×451パック(5個)M101.2545
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40378362M10×501パック(5個)M101.2550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40377163M10×551パック(5個)M101.2555
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40377172M10×601パック(5個)M101.2560
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40377181M10×651パック(5個)M101.2565
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377206M10×751パック(5個)M101.2575
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377197M10×701パック(5個)M101.2570
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40377215M10×801パック(5個)M101.2580
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377224M10×901パック(5個)M101.2590
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377233M10×1001パック(5個)M101.25100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40378292M12×201パック(5個)M121.2520
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
40378301M12×251パック(5個)M121.2525
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40378317M12×301パック(5個)M121.2530
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
40378326M12×351パック(5個)M121.2535
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
40378335M12×401パック(5個)M121.2540
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
40378344M12×501パック(5個)M121.2550
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377093M12×451パック(5個)M121.2545
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377242M12×551パック(5個)M121.2555
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377251M12×601パック(5個)M121.2560
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377267M12×651パック(5個)M121.2565
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377276M12×701パック(5個)M121.2570
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377285M12×751パック(5個)M121.2575
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377294M12×801パック(5個)M121.2580
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377303M12×901パック(5個)M121.2590
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
40377312M12×1001パック(5個)M121.25100
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377102M16×301パック(5個)M161.5030
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377111M16×351パック(5個)M161.5035
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40377127M16×401パック(5個)M161.5040
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40378283
2021-04-05
用途: 自動車カスタマイズ
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

思っていた通りの品質、長さでとても満足しています。

対象商品 : 40378265
2020-10-28
用途: 整備
運輸・通信業

ホームセンターには、売ってなかったので、大変助かりました。

2020-07-14
用途: バイクのメンテナンス
不動産業

1.25ピッチのボルトはホームセンターにあまり種類は無くて困っていたので助かりました。
品質も問題なしでした。

対象商品 : 40378362
2019-01-21
用途: 車の外装
医療・福祉・介護関連業

金額、品質ともに妥当かと思います。
一般のホームセンターに、このピッチが狭い六角ボルトは置いいないと思いますが、モノタロウは直ぐ見つかりました。
こういったところが、モノタロウの利便性の高さだと思います。

対象商品 : 40378265
2018-08-05
用途: バイクの修理
イン東京サービス業

このサイズでこのピッチはなかなか無いので助かります。

対象商品 : 40378283
2018-05-14
用途: オートバイのメンテナンス
入江自動車工房自動車・二輪車・自転車関連業

細目のネジのサイズや長さで困っていたのですが、種類があり非常に助かりました。

対象商品 : 40378283
2016-10-06
用途: バイク車体各所
大嶋クリップ製造業

1パック(5個)を購入。
できれば、偶数本1パックにして頂ければ、ありがたいのですが。
バイク使用で、左右1本づつ必要となる場合が多いので。。

対象商品 : 40378362
2016-10-19
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

細ピッチのボルトはなかなか見つからなくて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする