新ダイワ
発電機(ガソリンエンジン)
仕様
OHCエンジン、オイルセンサー非常停止、AVR(自動電圧調整装置)、リコイルスタータ方式
定格電圧(V)
単相100
使用燃料
ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
575×412×465
乾燥質量(kg)
41
燃料タンク容量(L)
8.3
エンジン形式
空冷4サイクルOHC
力率
1
エンジン型式
ロビンEX17DM
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電流(A)
連続運転時間(h)
定格出力(kVA)
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40385992
EGR2400-A
50
20
6.8
2.0
2.6[3.5]/3000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40386001
EGR2400-B
60
24
5.4
2.4
2.9[4.0]/3600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください