仕様OHCエンジン、オイルセンサー非常停止、AVR(自動電圧調整装置)、リコイルスタータ方式
周波数(Hz)60
定格電圧(V)単相100
定格電流(A)24
使用燃料ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×412×465
乾燥質量(kg)41
燃料タンク容量(L)8.3
連続運転時間(h)5.4
エンジン形式空冷4サイクルOHC
力率1
定格出力(kVA)2.4
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9[4.0]/3600
騒音値(dB(A)/7m)70
エンジン型式ロビンEX17DM