曜日別特売

防音型 インバータ発電機

防音型 インバータ発電機 - YAMAHA(ヤマハ)

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。

定格周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7形式多極回転界磁形コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個エンジン部総排気量(mL)79周波数許容変動0.1%以下(整定)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)490×280×455乾燥質量(kg)20潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジンスパークプラグNGK- BPR6HS交流電流(A)16直流電流(A)8(並列接続時/30)定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時)定格電圧(V)交流/直流100/12点火方式CDI保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクターエアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)エンジン形式(調速機形式)電子制御式始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバーター式力率1駆動方式エンジン直結電圧変動3%以下(整定)騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷)エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40386035EF1600iS
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする