曜日別特売

アルミサッシ取替戸車

アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売
(2件のレビュー)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付

用途窓・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ステンレス形状Φ28丸耐荷重(2ヶ当り)(kg)25内容量1個
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
材質(車輪)
車軸
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4041012411A-2845×37×11ポリアセタールDUメタル35(37)~53(高さ)×11~17(14)(内幅)
1,840
989
1,088(税込)
当日出荷
4041013311B-2845×37×11ステンレスニードルベアリング37~53(高さ)×11~14(内幅)
2,070
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40410133
2015-10-23
用途: 玄関フードの戸車に使います。
農・林・水産業

ベアリング内蔵で大変軽くなりました。

対象商品 : 40410124
2015-04-04
用途: 戸車交換
建設業・工事業

すぐに出荷していただき、大変助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする